Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Adatto per numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale: Plastica
Altezza: 20 mm
Larghezza: 115 mm
Tipologia: Condensatore di servizio motore
Portata: 60 µF
Tensione nominale: 450...450 V
Colore: Altro
Materiale: Plastica
Larghezza: 200 mm