Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di apparecchio: Altro
Larghezza parte superiore: 125 mm
Numero di unità: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Altezza: 205 mm
Larghezza: 725 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 778 A
Larghezza: 32 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Angolare di fissaggio
Colore: Nero
Con asse: sì
Adatto per disgiuntore: no
Tipologia: Con calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 1
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Lunghezza: 400 mm
Larghezza della sezione: 6 mm
Altezza della sezione: 6 mm