Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Altezza: 150 mm
Numero di file: 1
Larghezza: 514 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Meccanico per comando centrale
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Tipologia: Inserire
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Acciaio
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 600 mm
Altezza: 175 mm
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 100 mm
Altezza: 125 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 150 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 100 mm
Altezza della parete laterale: 80 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 100 mm
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 20 mm
Larghezza: 50 mm