Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Altezza: 100 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 200 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Altezza: 150 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 800 mm
Corrente nominale secondaria: -99999 A
Corrente nominale primaria In: -99999 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Adatto per fusibili: HPC000, HPC00
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°