Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 21.2...21.2 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
- copia
- copia
Colore: Nero
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 6 mm
Diametro del conduttore: 8 mm
Materiale del conduttore: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale secondaria: 8 A
Corrente nominale primaria In: 16 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale