Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 10...27 mm
Tipologia: Altro
Profondità: 650 mm
Larghezza: 650 mm
Livello di protezione: 1.25 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 75 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro del conduttore: 8...10 mm
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Con morsetti amovibili: no
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 35 mm















.jpg?84758479866B6090979C8A75826F65937897A398A5865962BAB5BB&ts=1781164721152&type=small)