Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Altezza: 52 mm
Larghezza: 50 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 150 mm
Lunghezza: 500 mm
Adatto per profondità canale: 40 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 50 mm