Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Altezza: 581 mm
Profondità: 13.5 mm
Larghezza: 881 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 500 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 150 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 150 mm
Altezza: 170 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 300 mm
Tipo di montaggio: A parete
Lunghezza: 500 mm
Adatto per profondità canale: 40 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 150 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4