Power Distribution
10000 prodotti
Colore della calotta: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
- copia
- copia
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Con manicotto: sì
Corrente di intervento: 16...32 A
Corrente nominale (contatti di comando): 16 A
Corrente nominale: 16...32 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12