Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Zona di serraggio/bloccaggio: 18...58 mm
Materiale: Acciaio
Sezione dei cavi da collegare: 2.5...16 mm²
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 200 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A