Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Sul lato esterno
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 3
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Rigido
Diametro esterno: 32 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 2
Tensione nominale: 400...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A















![GEWISS - GEWGWD4224 INT.DIFF.PURO 4P 63A A[IR]/0,3 4M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWD4224.jpg?84758479866B6090978AAB8CA97B6466827982AFC29E&ts=1781095352981&type=small)