Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1200 A
Tipologia: Altro
Livello di protezione: 1.6 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Collegamento del convertitore: sì
Intervallo di misura: 0...1600 A
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3