Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1000 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tensione di azionamento nominale: 10.8...13.2 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Corrente nominale secondaria: 1 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Kit trasformatore di corrente trifase
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 500 A
Larghezza: 32 mm
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 3
sezione nominale del conduttore: 75 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio