Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 300 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a innesto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale / magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Altezza: 110 mm
Larghezza: 200 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 800 A
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato: 400 A
Modifica da plug-in a fisso: no
Modifica da fisso a plug-in: sì
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Corrente di carico nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4
Adatto per numero di poli: 4