Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale secondaria: 12 A
Corrente nominale primaria In: 25 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 3000 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Livello di protezione: 2.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 882 mm
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3