Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 36
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattamento per sistemi di cablaggio
Larghezza: 40 mm
- copia
- copia
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Senza alogeni: sì
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Utensile di montaggio
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 500 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 5 A
Tipologia: Altro
Colore: Nero
Materiale del corpo: Acciaio inossidabile
Altezza: 300 mm
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3