Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale in AC 50 Hz: 40 A
Numero di poli: 10
Punto di alimentazione: Fine
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1000 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Plastica
Larghezza: 772 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 100 mm
Larghezza: 400 mm
Lunghezza: 58 mm
Adatto per: Canalina portacavi
Larghezza: 20 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 500 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a magnete