Power Distribution
10000 prodotti
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice: no
Esecuzione come apparecchio da incasso: sì
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Livello di protezione: 2.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1150 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 500 mm
Grado dell'angolo: 45°