Power Distribution
10000 prodotti
Tensione nominale DC: 6...6 V
Tensione nominale AC: 4.2...4.2 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice: no
Esecuzione come apparecchio da incasso: sì
Numero di poli: 3
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 500 mm
Grado dell'angolo: 45°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Corrente nominale in AC 50 Hz: 40 A
Numero di poli: 10
Punto di alimentazione: Fine
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Plastica
Larghezza: 772 mm
Tensione nominale: 230...240 kV
Tipo di visualizzazione: Ottico
Profondità di immersione: 105 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA