Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1150 mm
Tipo di montaggio: A parete
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 1
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Livello di protezione: 2.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA