Power Distribution
10000 prodotti
- copia
- copia
Livello di protezione: 1 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Chiuso
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 42.5 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Plastica
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 31...31 mm