Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra adattatrice
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 300 mm
Tipo di montaggio: A parete
Funzione: Interruttore a distanza
Tensione nominale: 24 V
Numero moduli DIN: 1
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 220...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 24
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm