Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente secondaria 1: 3.33 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
- copia
- copia
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 22 mm
Profondità: 68 mm
Corrente nominale secondaria: 1 A
Corrente nominale primaria In: 280 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Anello per trasporto
Altezza: 73 mm
Larghezza: 54 mm
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 2