Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 2
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Altro
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Altezza: 35 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 35 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 31...31 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 320 mm
Altezza: 136 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Livello di protezione: 1 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 25 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 600 mm
Tipo di montaggio: A parete