Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 200 mm
Altezza: 130 mm
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Max. corrente nominale: 250 A
Altezza: 40 mm
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 10 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5