Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 4
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 100 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Materiale: Plastica
Adatto per numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Livello di protezione: 2.5 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Max. corrente nominale: 630 A
Altezza: 55 mm
Numero di poli: 4
Altezza: 105 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm