Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 7...19 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 333 mm
Altezza: 140 mm