Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 220...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 15 A
Tipo di polo: Monofase
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Plastica
Funzione: Interruttore a distanza
Tensione nominale: 24 V
Numero moduli DIN: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 800 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°