Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per armadi di larghezza: 400 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 100 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 24
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore della calotta: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 125 mm
Larghezza: 310 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 176...264 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 30...30000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30000 mA
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67