Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a magnete
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Tipologia: Sistemico
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 120 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Graffa di fissaggio
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30000 mA
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 13 kA
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 232 mm
Altezza: 130 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 75 mm