Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Plastica
Altezza: 200 mm
Colore della copertura: Bianco
Larghezza: 600 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Lunghezza: 300 mm
Larghezza della sezione: 5 mm
Altezza della sezione: 5 mm
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 500 mm
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 4