Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Corrente nominale secondaria: 8 A
Corrente nominale primaria In: 16 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Corrente nominale in AC 50 Hz: 16 A
Tipo di uscita: Cavo
Numero di poli: 1
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 25 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67