Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
- copia
- copia
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 400 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Adatto per fusibili: HPC000, HPC00
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 15 A
Tipo di polo: Monofase
Tipologia: Connettore longitudinale
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 110 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Corrente nominale secondaria: 1 A
Corrente nominale primaria In: 280 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Adatto per armadi di larghezza: 400 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 500 mm
Grado dell'angolo: 45°