Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 8.5 A
Tipo di polo: Tre conduttori
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 30...30000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30000 mA
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Altezza: 466 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 149 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 40 mm