Power Distribution
10000 prodotti
Lunghezza: 90 mm
Profondità: 36 mm
Larghezza: 90 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Plastica
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 505 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°