Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Colore: Nero
Esecuzione coperchio: Tondo
Numero RAL: 9011
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Colore: Nero
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Tipologia: Singolo
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Tipologia di azionamento: Manopola rotativa lunga
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto
Numero di poli: 2
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3