Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 176...264 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 800 mm
Lunghezza: 80 mm
Profondità: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 400 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 3
Tensione di azionamento nominale: 20.4...26.4 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°