Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Funzione: Per reti a corrente trifase
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30000 mA
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Esecuzione coperchio: Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Numero RAL: 9011
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 10 A
Corrente nominale: 40 A
Intensità di corrente secondaria 1: 5.25 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 200 mm
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Corrente nominale in AC 50 Hz: 40 A
Numero di poli: 5
Punto di alimentazione: Fine
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1060 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4