Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 300 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 581 A
Larghezza: 32 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 800 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 200 mm
Colore: Rosso
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Corrente nominale in AC 50 Hz: 10 A
Tipo di uscita: Presa
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Elettronico per comando centrale
Tipo di montaggio: Guida DIN