Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Distributore finale mobile
Potenza allacciata: 9 kVA
Corrente nominale: 16 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 200...440 V
Max. ritardo all'eccitazione: 4000 ms
Corrente di guasto nominale: 0.03...30 A
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 200 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 100 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 75 mm
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 160...400 A
Numero di poli: 4
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Nero
Esecuzione coperchio: Tondo
Numero RAL: 9011
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3