Power Distribution
10000 prodotti
Per diametro del tubo: 16/19 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Vetro
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 150 mm
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Tipologia: Connettore longitudinale
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm