Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 320 mm
Altezza: 136 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 250...630 A
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Funzione: Per reti a corrente trifase
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30000 mA
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Altro
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 19.2 mm
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 200 mm
Altezza: 130 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U