Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 176...264 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 424 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Corrente nominale permanente Iu: 600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Livello di protezione: 1.35 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 6.3 A
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4