Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 6
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Materiale: Plastica
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di trasformatore: Trasformatore di sicurezza
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 100 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 100 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Plastica