Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 505 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Intensità di corrente secondaria 1: 5.25 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 585 mm
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 800 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°