Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1060 mm
Tipo di montaggio: A parete
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 300 mm
Altezza della parete laterale: 80 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 300 mm