Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 0 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Adatto per fusibili: HPC000, HPC00
Numero di poli: 3
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 800 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 500 mm
Tipologia: Morsetto
Altezza: 20 mm
Larghezza: 450 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Max. corrente nominale: 250 A
Altezza: 40 mm
Numero di poli: 4