Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
- copia
- copia
Livello di protezione: 1.2 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Colore: Rosso
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 36
Funzione: Interruttore a distanza
Tensione nominale: 230 V
Numero moduli DIN: 1
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 120 kA
Numero di poli: 3
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 10 A
Corrente nominale: 40 A
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°