Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente secondaria 1: 1 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 8 V
Tipologia: Cieco
Tipo: Diritto
Larghezza: 240 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 2
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 581 A
Larghezza: 32 mm
- copia
- copia
Materiale: Plastica
Altezza: 22 mm
Profondità: 68 mm
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Tipologia: Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 230...230 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 23 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente secondaria 1: 3.33 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V