Power Distribution
10000 prodotti
Diametro del conduttore: 8 mm
Materiale del conduttore: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 22 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 200 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 40 mm
Larghezza: 80 mm
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 816 mm
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattamento per sistemi di cablaggio
Larghezza: 40 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Esecuzione coperchio: Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Numero RAL: 9011
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Lunghezza: 10000 mm
Adatto per: Canalina portacavi
Larghezza: 6.5 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di montaggio: A parete/incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18